※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK-A-SP-GR-45 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 39454563 NK-A-SP-GR-45 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 39454563

A型 鉄製・グリーン ストロング掛金

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39454563 品番NK-A-SP-GR-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥126
この商品は寸法Aなど15種類から選べます 他の種類を見る

強固な作りの鉄製掛金です。

寸法B(mm)22 寸法L1(mm)45 材質SPCC 用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様袋ねじ付 トラスコ品番380-1799 グリーン 質量(g)22 仕上塗装 内径(mm)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39454563 NK-A-SP-GR-45 09255111 NK-A-SP-GR-45 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09255136
2020-07-29
用途:
引き戸の施錠
インプロ・E 様 (製造業)

探してもなかなか見つけれませんでした、名前も掛金とは初耳、蝶番側の先端の湾曲が逆向きがあればと思います、コスパ最高

対象商品:
39454545
2020-05-08
用途:
天袋板の留め金
サービス業

思っていたより、かなり小さいサイズでしたが、取付も問題ありません。
大きな力がかからない箇所であれば利用できます。

対象商品:
09365027
2018-03-31
用途:
倉庫の引き戸
出口梅園 様 (製造業)

倉庫の引き戸の施錠に使用しています。大き目で作りもしっかりしています。しかもモノタローさんは安く買えます。

対象商品:
39454545
2017-05-10
用途:
賽銭箱の施錠
農・林・水産業

使い勝手は、とても良い。ただ、賽銭箱の施錠には、適さないでしょう。

対象商品:
09365011
2015-03-04
用途:
倉庫の掛け金に使用

値段もそこそこ品質も普通に使用できるレベルなので良いのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする