ストロング金属
ストロング金属の 建具金物
ストロング金属の ドア・扉金物
ストロング金属の 門扉固定
A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39454597
品番
NK-A1-SP-GR-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強固な作りの鉄製掛金です。
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
37
寸法L1(mm)
75
材質
SPCC
内径(mm)
11.5
用途
各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様
袋ねじ付
トラスコ品番
380-1730
色
グリーン
質量(g)
98
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39454597
NK-A1-SP-GR-80
09255145
NK-A1-SP-GR-80
A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属
1個
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました