Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 建具金物
Aron(アロン化成)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
Aron(アロン化成)の パイプジョイント
安寿90°コーナーR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39454633
品番
535989
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
材質
アルミ合金
色
シルバー
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
トラスコ品番
384-6172
形状
エルボ
質量(g)
200
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
40
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。