安寿エンド手すり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39454667 品番 535982
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。

材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理) ブラウン 用途屋外・屋内での移動のサポート トラスコ品番384-6105 質量(kg)1 寸法A(mm)250.5 寸法B(mm)184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする