Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 建具金物
Aron(アロン化成)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
Aron(アロン化成)の パイプブラケット
安寿エンド受け金具R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39454712
品番
535994
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
壁の凹凸に対応できる出幅調節機能付です。
色
シルバー
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
トラスコ品番
384-6229
形状
ブラケットエンド
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
300
寸法(A×B×C)(mm)
79×157×40
材質(カバー)
ポリプロピレン(PP)
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。