ロープ ポリエステル 3打ち

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39454775 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。

太さ(Φmm)6 長さ(m)20 材質ポリエステル 包装形態バンド掛巻 用途荷役・作業用・漁業用など 使用荷重(kN)2.45 切断荷重(kN)3.5
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※ケガをしないよう作業する際は手袋などをはめて作業してください。
※古くなったり、傷が付いたり、よじれ(キンク)のある場合は危険なので使用をしないで下さい。
※切断荷重は正常な状態のロープを所定の方法により引っ張った時に破断する際の強度の事で、安全荷重ではありません。使用荷重の目安は切断荷重の1/5〜1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、17人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
漁業者が小型漁船の雑用に使用

使用している、漁業者の話では初期使用感はメーカー品と比べても同じ、後は時間経過後はどうかです。

1人が参考にしています
対象商品:
39454775
2024-06-07
用途:
古典社小屋のシートバタつき抑え

自転車小屋を樹脂シートで覆ったので、風でばたつかないようこのロープで押さえました。耐久性不明ですが、当面は大丈夫そうです。

対象商品:
39454784
2024-06-05
用途:
強風対策
製造業

大型で軽量な構造物を仮固定し強風対策としました、40M以上必要だったため50M売りはありがたい。

対象商品:
39454775
2021-11-27
用途:
日よけ幕の取り付けに。
有限会社黒須商店 様

思ったより、硬さがありしっかりしていました。タープを止めるために使用しましたが、良かったです。

対象商品:
39454775
2022-02-26
用途:
野外での帆布シートの固縛に使用
運輸・通信業

柔らかくて、使い易いロープ。端留めをしっかりしないと、すぐにほつれてバラバラになる(ライターなどでしっかりと焼いて、テープ巻きは必須)

対象商品:
39454775
2020-11-21
用途:
鉄柱のステー

足場管2本継ぎのステーとして使っています。太さもちょうど良く耐候性があるとのことなので便利です。商品に全長の表示が無いのが残念。バインドを解くとばらけてしまうので、長尺ドラム巻があると保管もしやすく管理しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39454784
2020-01-19
用途:
倉庫の修理

非常に使いやすく、満足しています。必要なものはモノタロウで御願いしようと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする