Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の バリアフリー商品
Aron(アロン化成)の 手すり
安寿可変付エンド手すり(高さ調節なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39454782
品番
535986
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
材質
本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
色
ブラウン
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
トラスコ品番
384-6148
質量(kg)
1.3
寸法A(mm)
328
寸法B(mm)
184
注意
※支柱埋め込み固定式(高さ調節無し)専用です。