Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 建具金物
Aron(アロン化成)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
Aron(アロン化成)の パイプブラケット
安寿支柱ブラケットR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39454843
品番
535995
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
材質
アルミ合金
色
シルバー
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
トラスコ品番
384-6237
質量(g)
100
寸法(A×B×C)(mm)
45×50.8×109.2
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。