Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 建具金物
Aron(アロン化成)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
Aron(アロン化成)の 建築用パイプ
安寿支柱 埋め込み固定式・高さ調節なし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39454852
品番
535980
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
材質
支柱/アルミ、交換アダプター/アルミ合金
色
シルバー
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
トラスコ品番
384-6083
幅(mm)
106
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
1153