ハネウェル
ハネウェルの 墜落制止用器具
ハネウェルの ランヤード 墜落制止用器具
墜落制止用ランヤード(ダブル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39454888
品番
DL-C1J-DL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。
扱いやすい軽量フック。
商品タイプ
ダブル
仕様
最小空間距離6.2m
材質
ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム
質量(g)
1000
長さ(m)
1.7
使用温度範囲(℃)
-10〜50
落下距離(m)
(最大自由)3.4
最大使用荷重(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第2種