いたわりエコ手すりディンプル 横型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39454956 品番SOTD2400P
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。

用途
玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)
材質天然木(ゴム集成材) 全長(mm)400 付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本、手すり固定ねじ(Φ3.8×21.8)4本 トラスコ品番384-8728 厚さ(mm)35 質量(g)680 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする