SOTD2800P いたわりエコ手すりディンプル 横型 清水[建築金物] 39454974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

いたわりエコ手すりディンプル 横型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39454974品番SOTD2800P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,750

天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。

用途
玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)
材質天然木(ゴム集成材)全長(mm)800付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本、手すり固定ねじ(Φ3.8×21.8)4本トラスコ品番384-8744厚さ(mm)35質量(g)990エコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06115005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする