いたわりバリアフリーちょっと手すり

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39455026 品番 SOTD4275P
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
介護保険住宅改修対象商品です。

材質天然木(ゴム集成材) 全長(mm)275 用途玄関口などに。縦付け専用。 付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個 トラスコ品番384-8795 厚さ(mm)30 質量(g)210 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)60 エコマーク認定番号06115005

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39455017
2018-07-25
用途:
庭から室内への段差の補助器具
建設業・工事業

高齢の母からの要望で外壁に取り付けました。問題なく利用しています。

対象商品:
39455017
2016-03-14
用途:
改築
ドックシャンプーわん 様

長くなく 玄関にて使用 良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする