ローラーキャッチ ステンレス製

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39455035 品番 RS260
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ローラーには樹脂を使用しています。

シルバー 全長(mm)27.0 高さ(mm)13.5 ピッチ(mm)(ビス)20 質量(g/セット)10 仕様ねじ付 トラスコ品番362-0476 材質ステンレス(SUS430)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39455035
2020-07-15
用途:
収納の扉のリフォーム
不動産業

扉を塗装して既存のローラーキャッチから交換しました。
開け閉めもスムーズで交換して良かったです。

対象商品:
39455071
2014-10-05
用途:
しっかりしまる。

ゴミ箱のふたに使用しました。
小さいものはしっかり閉まらないのでこれに変えました。
少しきつすぎたかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする