ローラーキャッチ スチール製

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39455062 品番 R380
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥152
販売価格(税別)
138

ローラーには樹脂を使用しています。

シルバー 全長(mm)38.0 高さ(mm)13.5 質量(g/セット)20 仕様ねじ付 トラスコ品番362-0468 材質スチール 質量(g)20 ピッチ(mm)(ビス)20 表面処理ユニクロメッキ仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
棚の修理
医療・福祉・介護関連業

既存のローラーキャッチ部品破損の修理等のため購入。製品の質等は良。
細々部品で、今回は数量も多めに必要でしたので通販での購入は良かったです。

2024-10-20
用途:
車のメンテナンス時
運輸・通信業

キッチン用として購入しました。30十年以上は交換していないため、錆が酷く開きずらくなったため、取り換えしました。交換してからは、スムーズに閉まるようになり快適です。

対象商品:
39455087
2018-09-15
用途:
キッチン扉のキャッチ交換
サービス業

キャッチの動作不良で全て交換しました。
上に向けてネジを回す必要があったので、少々ツライこともありましたが、なんとか取り替えました。

対象商品:
39455044
2015-06-01
用途:
家具のキャッチ
永井建設株式会社 様

キャッチそのものは非常によいのですが、サイズ感がカタログだけではわかりにくかった。サイズを比べられる表などがしっかりとついているといいと思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする