ビス止め端子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 39455333 品番 TBR85-41
参考基準価格(税別)¥1,128 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。

使用荷重(kN)0.24 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番389-2522 質量(g)14 寸法A(mm)20.0 寸法D(mm)4.1 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)3.0 板厚(mm)1.0 質量(g/袋)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39455324
2022-08-02
用途:
実用品

形状が綺麗なので端子を含めて配線そのまま見える所に使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39455324
2020-05-22
用途:
ホワイトボードの固定用に使用
製造業

事務所にある1mサイズのホワイトボードの背面にあるネジ穴部分に使用して、紐でボードを吊りました。小さい割に、ボードの重さによる強度も十分で、さらに目立たなくてとても良い製品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39455333
2016-09-10
用途:
ステンレスチェーンの固定

チェーンを直接ネジで締結するとネジが緩みやすい。
穴M4用のSUS製のチェーン固定具は、最近取扱いして頂いたこの10個入りのものか、他の通販で買える2個入りのものしか選択肢がない。
ボールチェーン止具は真鍮にメッキ。SUS製のものはホームセンター等で穴M3用2個入りのものしか売っておらず若干割高。
2個入りの同等品と比べ、よりゴツい作りとなっており、細いチェーンは直接通せないのが残念、M3用を使うか連結子が必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする