用心鎖

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39455403 品番 S-112
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。

線径(Φmm)4.8 材質スチール(SWRM) トラスコ品番389-2395 全長(mm)900 質量(g)370 用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格(社)仮設工業会非該当品 表面処理ユニクロメッキ仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39455403
2021-11-04
用途:
トレーラー牽引時の安全鎖
農・林・水産業

目的用途に十分対応するもので、取り扱いもし易く満足している。

対象商品:
39455403
2021-06-18
用途:
映像用プロジェクタのつりさげに使用します。
その他業種

気軽に使用できますが、安全に気をつけて使用します。

対象商品:
39455421
2015-08-31
用途:
キーボックスの固定用
建設業・工事業

同時購入した現場用キーボックスの固定用に使っています。長さが一般的な仮設電柱の太さにあっているため特に調整の必要もなくそのまま使えました。コスパも高く購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39455437
2015-09-19
用途:
物をつるしている。

屋外で使用しているので、経年でサビ発生があるかもしれない。
そのときの状態で継続購入を判断したい。

対象商品:
39455421
2015-08-17
用途:
仮設門扉の施錠用

もう少し長さのバリエーションがあると良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする