B-280 チェーンジョイント ステンレス製 水本機械製作所 39455464 B-280 チェーンジョイント ステンレス製 水本機械製作所 39455464 B-280 チェーンジョイント ステンレス製 水本機械製作所 39455464 B-280 チェーンジョイント ステンレス製 水本機械製作所 39455464 B-280 チェーンジョイント ステンレス製 水本機械製作所 39455464

チェーンジョイント ステンレス製

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39455464 品番 B-280
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。

使用荷重(kN)0.39 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番378-9993 質量(g)6 寸法L(mm)29 寸法D(mm)6.5 寸法W(mm)15 使用チェーンΦ3mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39455473
2021-06-29
用途:
チェーンをつなぐ

真ん中の突起を叩くことで外れなくなるとのことですが、相当ブッ叩いても屁のカッパです。
最終的に全体が変形するほど叩いたら動かなくなったので、これで外れないでしょう。(強度は落ちてるでしょうが)
私のやり方が悪いのかもしれませんが、もう少し詳しい説明が付くとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39455482
2017-11-24
用途:
チェーン同士の接続

お試しで購入しました。
寸法をしっかりチェックして注文すれば問題ないです。

対象商品:
39455464
2016-08-15
用途:
チェーンジョイント

強度的にも良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39455455
2016-08-16
用途:
チェーンジョイント

ポチの鎖接続に大きくも無く、小さくも無くとても良い部品です。

対象商品:
39455464
2016-06-07
用途:
ステンレスチェーンの継手に
有限会社廣建設 様 (建設業・工事業)

外しやすいのが難点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする