SOL HARD
SOL HARDの 南京錠・鍵
SOL HARDの 南京錠
シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39455613
品番
2500BP60
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
強度と耐久性に優れています。
呼び寸法
60
用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
仕様
鍵3本付
トラスコ品番
360-0939
材質
本体・ツル・鍵/真鍮
幅(mm)
60
材質(本体)
真鍮
寸法B(mm)
31.4
寸法C(mm)
32.3
つる径(Φmm)
8
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮