※色のご指定はできません
SOL HARD
SOL HARDの 南京錠・鍵
SOL HARDの ダイヤル錠
ストップロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39455726
品番
500-30
参考基準価格(税別)
¥2,144
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
番号は、変更できません。
「0」でダイヤルがストップします。
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
30
用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
仕様
ダイヤル/4桁
トラスコ品番
380-1691
材質
本体・ツル/スチール
幅(mm)
30
材質(本体)
スチール
質量(g)
105
寸法B(mm)
17.6
寸法C(mm)
13.2
つる径(Φmm)
4.8
材質(吊)
スチール
注意
※色のご指定はできません