曜日別特売
GMD100 1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付 大黒製作所 39455753

GMD100 1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付 大黒製作所 39455753
GMD100 1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付 大黒製作所 39455753

1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード39455753品番GMD100
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。

用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮トラスコ品番380-2981種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50取付可能厚(mm)扉/25~43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: アパートの玄関に
不動産業

取り付け交換も簡単でディンプルキーでリーズナブル
これしか無いでしょ

対象商品 : 39455753
2021-06-13
用途: 勝手口ドア
不動産業

スピンドル型を探していて見つけたので即購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39455753
2020-01-31
用途: 寮の仮眠室カギがすべて無くなり交換
有限会社届晋運輸運輸・通信業

元々あった物の交換で、作業15分程度。スペーサーのネジ柱のサイズも3段階で交換出来て使い勝手がよくカギが5本ついているのでお買い得です。

3が参考にしています
対象商品 : 39455753
2019-08-04
用途: 交換
その他業種

ディンプルキーでの、スペアキー5本は
コストパフォーマンス良好です。
交換作業もとても 簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 39455753
2019-03-05
用途: 交換
飲食業

キーが一つだけになりスペアが必要になったのでディンプルキーが5本付きの為、合鍵の作製より安価の為、購入しました。
しかし、商品説明には適合するメーカー等の情報が少なく購入してしまった為、適合せず使用できませんでした。
商品説明、情報がもっと多いと助かります。

5が参考にしています
対象商品 : 39455753
2018-12-03
用途: 鍵交換
不動産業

素人でも簡単に取り替え出来ました!ディンプルでこの価格はコスパ最高です。

対象商品 : 39455753
2024-08-11
用途: ドア修理
アムール阿佐ヶ谷

アパートのドアのカギが不具合が相次いだのでノブごと交換しました。

対象商品 : 39455753
2018-05-28
用途: 事務用
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする