HJT-70 ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業) 39455884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJT-70 ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業) 39455884 HJT-70 ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業) 39455884

ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)70 注文コード39455884 品番HJT-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は寸法Hなど4種類から選べます 他の種類を見る

厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。

寸法D(mm)43 寸法H(mm)70 寸法H1(mm)30 寸法P1(mm)10 寸法P2(mm)23 寸法W(mm)18 材質ステンレス(SUS304) 用途工場設備・各種装置。 トラスコ品番376-9941 質量(g)53 表面処理サテン仕上げ 吊下荷重N(kgf)98.0(10)
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39455884 HJT-70 37930155 HJT-70S ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業) ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業) 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37930146
2021-06-15
用途:
散水ホース収納ハンガー取付フック

散水20mホース収納用ハンガー掛け用フックとしてに購入しました。最初は蛇口に掛ければ良いかなと思っていましたが、実際現物が来て蛇口に掛けて20mホースを変えてみると水栓の役割が果たせないくらい邪魔になってしまいました。蛇口の近くの壁に、ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型を1つ購入して、Jフックハンガーを取り付けて使用しています。ステンレス製奥外フック用なので錆びません。丸み加工しているのでバリで手を切ることはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37930146
2021-06-07
用途:
ヒモで道具を吊るのに使用

シンプルで取付もしやすくおすすめです。もう少し価格が安いと助かります。

対象商品:
37930155
2017-02-28
用途:
ロフトハシゴの引っ掛け用金具として使用

以前スチール製を取付けていましたが、使ううちにJ型からI状に変形してしまい危険なので、購入しました。
ステンレス製でしっかりしているので、ハシゴを掛けても変形の恐れがなく、安心して使用出来ます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする