TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用Sカン
Sカンフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39455927
品番
TSCF6
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
使用荷重(kN)
0.29
トラスコ品番
356-5548
質量(g)
37
寸法L(mm)
75
寸法S(mm)
9
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
32
寸法R(mm)
8.0