アイナット ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39455954 品番 TIN-12M
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。

寸法D(mm)10.0 寸法L(mm)30 寸法H(mm)39 寸法B(mm)22 ねじ径M12×1.75 使用荷重(kN)2.16 質量(g)116 用途機械器具類の吊り上げなど トラスコ品番356-5432 材質ステンレス(SUS304)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456006
2015-11-02
用途:
へら鮒釣り用のパラソルホルダーの蝶ナットと交換
製造業

パラソルホルダーの蝶ナットが非常に使いにくく、以前から5mmの規格のアイナットを探していたところ、見つけたので購入。使いやすく、釣り人からも非常に好評であった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする