曜日別特売
TIN-6M アイナット ステンレス製 TRUSCO 39456015

TIN-6M アイナット ステンレス製 TRUSCO 39456015
TIN-6M アイナット ステンレス製 TRUSCO 39456015

アイナット ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M6×1.0
内容量1個注文コード39456015品番TIN-6M
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。

用途
機械器具類の吊り上げなど
寸法D(mm)5.5寸法L(mm)16寸法H(mm)20寸法B(mm)10ねじ径M6×1.0使用荷重(kN)0.49質量(g)17トラスコ品番356-5408材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39456006
2015-11-02
用途: へら鮒釣り用のパラソルホルダーの蝶ナットと交換
製造業

パラソルホルダーの蝶ナットが非常に使いにくく、以前から5mmの規格のアイナットを探していたところ、見つけたので購入。使いやすく、釣り人からも非常に好評であった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする