プチカラビナ ステンレス製

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39456051 品番 TPKBー6
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。

用途
ジョイント金具。
一番スタンダードなジョイント金具です。
寸法D(mm)6 寸法L(mm)66 寸法W(mm)19 寸法S(mm)11 使用荷重(kN)0.78 質量(g)37 トラスコ品番356-5521 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456042
2017-11-07
用途:
旗を掲揚する
製造業

旗の結び紐をカラビナに交換することによりワンタッチに取り付けできるので便利になた

対象商品:
39456042
2016-11-22
用途:
チェーンとフックとの連結に使用

このメーカの製品は、他社と遜色なく、値段が少し安い為購入を何度もしている。今までも、特に不具合はない。

対象商品:
39456033
2015-02-05
用途:
扉の錠前代わりに

程よい大きさで硬くなく使いやすい。
バネの部分もしっかりしてて長く使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする