SBMシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39456085 品番 TSBM12
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

ねじ径M12 トラスコ品番380-3554 質量(g)230 寸法L(mm)48 寸法d(mm)24 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に 材質ステンレス(SUS304) 種類SB 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)7.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする