TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
SBMシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456094
品番
TSBM6
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
ねじ径
M6
トラスコ品番
380-3562
質量(g)
29
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
12
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SB
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
使用荷重(kN)
1.76