※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSBM7 SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO 39456103 TSBM7 SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO 39456103

SBMシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39456103 品番 TSBM7
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

ねじ径M8 トラスコ品番380-3571 質量(g)51 寸法L(mm)28 寸法d(mm)14 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に 材質ステンレス(SUS304) 種類SB 寸法t(mm)7 寸法D(mm)8 寸法B(mm)14 使用荷重(kN)2.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする