※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
SBUシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456146
品番
TSBU12
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
質量(g)
230
ねじ径
M12
使用荷重(kN)
7.35
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
48
寸法d(mm)
24
寸法t(mm)
12
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
トラスコ品番
380-3619
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SB