※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
SBUシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456164
品番
TSBU7
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
質量(g)
53
ねじ径
M8
使用荷重(kN)
2.45
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
7
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
トラスコ品番
380-3635
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SB