TWFPDH7 ウォールフックPD型 ステンレス製 TRUSCO 39456261 TWFPDH7 ウォールフックPD型 ステンレス製 TRUSCO 39456261

ウォールフックPD型 ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39456261 品番 TWFPDH7
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐食性に優れたステンレスを使用しています。

用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
平面用
寸法A(mm)17.5 寸法B(mm)70 寸法D(mm)7 寸法H(mm)34 寸法P(mm)54 寸法d(mm)4.2 トラスコ品番380-3732 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)71 種類ウォールフック 吊下荷重N(kgf)147(15) 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする