TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用ウォールフック
ウォールフックPD型 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456277
品番
TWFPDK7
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
寸法A(mm)
17.5
寸法B(mm)
70
寸法D(mm)
7
寸法H(mm)
34
寸法P(mm)
54
寸法d(mm)
4.2
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
トラスコ品番
380-3741
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
64
種類
ウォールフック
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15