TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用リングキャッチ
オープンフックP型 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456295
品番
TOFP5
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
トラスコ品番
380-3767
質量(g)
26
寸法L(mm)
58
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
寸法W1(mm)
14.5
寸法W2(mm)
16
使用荷重(kN)
0.69