TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
オタフクシャックル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456322
品番
TOS-10
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
質量(g)
129
ねじ径
W3/8
使用荷重(kN)
3.43
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
51
寸法W(mm)
35
寸法d(mm)
20
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
トラスコ品番
380-3791
材質
ステンレス(SUS304)