TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
オタフクシャックル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456356
品番
TOS-5
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
質量(g)
17
ねじ径
M5
使用荷重(kN)
0.88
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
25
寸法W(mm)
17
寸法d(mm)
10
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
トラスコ品番
380-3821
材質
ステンレス(SUS304)