TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
オタフクシャックル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456365
品番
TOS-6
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
質量(g)
28
ねじ径
M6
使用荷重(kN)
1.67
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
21
寸法d(mm)
12
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
トラスコ品番
380-3830
材質
ステンレス(SUS304)