オタフクシャックル(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39456374 品番 TOS-8
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

太いロープなどにも対応できます。

質量(g)64 ねじ径W5/16 使用荷重(kN)2.45 寸法B(mm)16 寸法D(mm)8 寸法L(mm)41 寸法W(mm)28 寸法d(mm)16 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。 トラスコ品番380-3848 材質ステンレス(SUS304)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456374
2019-11-30
用途:
緊締作業時

荷重が一点集中から均等に分散されて平均に緊締でき良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする