TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイナット
フックアイナット ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456435
品番
TFIN10
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
ねじ径
M10×1.5
トラスコ品番
380-3902
質量(g)
122
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
48
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
25
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
22
アイ部内径(Φmm)
40
使用荷重(kN)
0.39