TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイナット
フックアイナット ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456444
品番
TFIN6
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
ねじ径
M6×1.0
トラスコ品番
380-3911
質量(g)
29
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
30
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
16
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
13
アイ部内径(Φmm)
25
使用荷重(kN)
0.2