※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFIN8 フックアイナット ステンレス製 TRUSCO 39456453 TFIN8 フックアイナット ステンレス製 TRUSCO 39456453

フックアイナット ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39456453 品番 TFIN8
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。

用途
アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
ねじ径M8×1.25 トラスコ品番380-3929 質量(g)64 寸法L(mm)33 寸法H(mm)40 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)20 寸法S(mm)10 寸法D(mm)8 寸法B(mm)18 アイ部内径(Φmm)33 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456444
2019-04-04
用途:
ロープ掛け

船のスパンカーのブームの止めに使うのに購入しましたが使い勝手が良いです。他にも利用できそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする