TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイボルト
フックアイボルト ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径(mm)
M6×1.0
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
39456471
品番
TFIB6
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・RoHS指令・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
トラスコ品番
380-3945
質量(g)
55
寸法H(mm)
37
ねじ径(mm)
M6×1.0
寸法S(mm)
8
用途
アイボルトをフック式にして端末の金具として。
仕様
ミリねじタイプ、ナットなし
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
15
寸法W(mm)
25
使用荷重(kN)
0.20