プレートフック ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39456514 品番 TPTF-5
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。

寸法D(mm)5 寸法A(mm)40 寸法B(mm)12 寸法P(mm)28.5 寸法H(mm)32 寸法d(mm)5 吊下荷重N(kgf)147(15) 使用荷重(kN)0.15 質量(g)18 用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番380-3988 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456496
2017-04-21
用途:
ロープの引っ掛けに使用

このサイズのこの形のフックの商品が他になさそうなので購入しました。
可も無く不可も無い、といった感想ですが、ビス2本止めなので、材と水平方向の力に弱そうな感じがします。
可能であればビス4本止めの商品も出してほしいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする