TBF-10S ボルトフック ステンレス製 TRUSCO 39456541

TBF-10S ボルトフック ステンレス製 TRUSCO 39456541
TBF-10S ボルトフック ステンレス製 TRUSCO 39456541

ボルトフック ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)10.0
内容量1個注文コード39456541品番TBF-10S
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。

用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
寸法D(mm)10.0寸法B(mm)18寸法W(mm)32寸法S(mm)16.0ねじ径M10ドリル径(Φmm)14.5使用荷重(kN)1.18質量(g/セット)129付属品カットアンカートラスコ品番356-5602材質ステンレス(SUS304)質量(g)129種類洋灯吊材質(カットアンカー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 機械の組み立て
上田商店製造業

注文してから納品までの対応が早く、翌日の午前中には部品が到着した。

対象商品 : 39456557
2013-10-02
用途: 鉄骨へのワイヤー引っ掛け金具として使用

一番小さいサイズを使用しましたが、精巧にできており、引っ掛けたものが外れないようにハズレ止もついて、引っ掛けたり外したりもスムーズでした。
外れ止がある商品は、サイズが大きい物が多く、どうしても高価になりますが、この商品は、ちょうどよいサイズがありました。
ただ、コンクリートに固定するのを前提としているのかアンカー付きなので、鉄骨固定の場合アンカー無しでもう少し安ければ価格満足度が上がると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする