ボルトフック ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39456557 品番 TBF-5S
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。

寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)12 寸法W(mm)15 寸法S(mm)8.0 ねじ径M6 ドリル径(Φmm)11.0 使用荷重(kN)0.18 質量(g/セット)33 用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品カットアンカー トラスコ品番356-5572 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)33 種類洋灯吊 材質(カットアンカー)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
機械の組み立て
上田商店 様 (製造業)

注文してから納品までの対応が早く、翌日の午前中には部品が到着した。

対象商品:
39456557
2013-10-02
用途:
鉄骨へのワイヤー引っ掛け金具として使用

一番小さいサイズを使用しましたが、精巧にできており、引っ掛けたものが外れないようにハズレ止もついて、引っ掛けたり外したりもスムーズでした。
外れ止がある商品は、サイズが大きい物が多く、どうしても高価になりますが、この商品は、ちょうどよいサイズがありました。
ただ、コンクリートに固定するのを前提としているのかアンカー付きなので、鉄骨固定の場合アンカー無しでもう少し安ければ価格満足度が上がると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする