※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWUB6M100 ワイヤーUボルト ステンレス製 TRUSCO 39456663 TWUB6M100 ワイヤーUボルト ステンレス製 TRUSCO 39456663 TWUB6M100 ワイヤーUボルト ステンレス製 TRUSCO 39456663

ワイヤーUボルト ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39456663 品番 TWUB6M100
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。

ねじ径M6×1.0 全長(mm)365 トラスコ品番380-4097 質量(g)42 ねじピッチ1 用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。 付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)3 寸法T(mm)50 寸法W(mm)100 参考使用荷重(kN)0.49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456672
2018-06-20
用途:
パイプの固定バンドとして
建設業・工事業

バンドのワイヤーがネジと供回りをして、捩れがとけたので、捩れの方向をネジの締め方向と同じであれば防げると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39456645
2013-10-22
用途:
パイプにステーを取り付けるため、購入した。

ワイヤーに回り止めできる機構が無いために、ナットを締め込む度にワイヤーも回転して固定間際にワイヤーが破断した。
ナットを回す際にワイヤーが回らないように固定する機構が必要です。
スレッドを潰しても良いならプライヤーなどで挟んでワイヤーを固定しても良いでしょう。
また、プライヤーを使用したくても作業スペースが採れない場合や、ステー形状でワイヤーの固定ができない事もありますので気をつけて下さい。
私の場合は作業時にプライヤーを入れるスペースがありませんでした。

正確な寸法を計測して、Uボルトで固定するのが賢明です。

正直、返金して欲しい。残念な製品です。
サイズフリーなUボルトとして飛びついた私が恥ずかしいです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の取り扱い商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする