※スモークオーク
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関収納
Panasonic(パナソニック)の 玄関収納箱
【オーダー】玄関用収納コンポリア ロの字プラン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39456683
品番
XXQCE218FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥173,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1600
色
スモークオーク、ウォールナット、チェリー、オーク、メープル、ホワイトオーク、しっくいホワイト
高さ(mm)
2070
タイプ
ミラーなし
サービス分類
オーダー・加工
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39456683
XXQCE218FT
26753958
XXQCE2(3)/
【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅1600mm ロの字プラン
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
112,150〜
税込
¥
123,365
品番が変更になりました