TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの ワイヤーキャッチ
ワイヤーキャッチ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456697
品番
TWK2
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
トラスコ品番
380-4127
質量(g)
12
寸法L(mm)
100
使用荷重(kg)
60
全長(mm)
320
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
7
ロープ径(Φmm)
2