TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの ワイヤーキャッチ
ワイヤーキャッチ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456715
品番
TWK4
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
トラスコ品番
380-4143
質量(g)
28
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
100
全長(mm)
270
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
9
ロープ径(Φmm)
4