※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用洋灯吊
吊りフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456724
品番
TTF12
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れています。
トラスコ品番
380-4151
質量(g)
256
ねじ径
M12
ドリル径(Φmm)
18.0
寸法S(mm)
20
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
カットアンカー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法D(mm)
12.0
寸法B(mm)
22
寸法W(mm)
37
使用荷重(kN)
1.96
材質(カットアンカー)
鉄